コイズミ(小泉成器)
和風シーリング
仕様
調色範囲:2700K~6500K
材質
【セード】強化和紙
幅(mm)
605
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
119
構造
虫などの入りにくい構造
対応
別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700~6500
点灯方式
(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1~100%、LED保安灯5段階調光
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11150329
AH56165
32.5
3160
¥
76,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150338
AH56164
38.3
3625
¥
81,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150347
AH56163
43.1
4185
¥
86,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください