曜日別特売

和風ペンダント

和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※傾斜天井使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11150968AP55585【本体】鋼・マットブラック塗装【セード】因州和紙4001300~6000.7235
150,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150977AP55584【本体】鋼・マットブラック塗装【セード】因州和紙6001400~7001350
170,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150986AP55583【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】シルク2501300~5500.6220
140,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11150995AP55582【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】シルク2501300~5500.6220
140,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする