コイズミ(小泉成器)
ペンダント
全長(mm)
1300~600
タイプ
高さ調節可能型
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
全23種類を絞り込む
消費電力(W)
2.1
3.5
5.8
6.5
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11147678
AP55572
【本体】アルミ・マットブラック塗装【グローブ】シリコン・乳白色
80
0.4
79
3.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147696
AP55570
【本体】アルミ・マットブラック塗装【グローブ】シリコン・乳白色
80
0.4
79
3.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147721
AP55568
【セード】樹脂・乳白色消し
180
0.4
147
3.5
¥
17,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147739
AP55566
【セード】樹脂・乳白色消し
180
0.4
147
3.5
¥
17,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147757
AP55564
【セード】樹脂・乳白色消し
180
0.4
147
3.5
¥
17,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147775
AP55562
【セード】樹脂・乳白色消し
180
0.4
147
3.5
¥
17,800
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147836
AP55581
【セード】鋼・グレイッシュブルー塗装マット
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147845
AP55580
【セード】鋼・グレイッシュブルー塗装マット
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147861
AP55579
【セード】鋼・グレージュ塗装マット
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147870
AP55578
【セード】鋼・グレージュ塗装マット
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147879
AP55577
【セード】鋼・マットブラック塗装
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147888
AP55576
【セード】鋼・マットブラック塗装
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147897
AP55575
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147906
AP55574
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
350
1.3
186
6.5
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11147915
AP55944
【本体】アルミ・ヘアライン
95
0.6
170
2.1
¥
23,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147940
AP55560
【セード】鋼・マットブラック塗装
180
0.5
150
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147958
AP55558
【セード】鋼・マットブラック塗装
180
0.5
150
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147976
AP55556
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
180
0.5
150
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148001
AP55554
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
180
0.5
150
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148141
AP55525
【セード】鋼・マットブラック塗装
43
0.7
300
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148177
AP55521
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
43
0.7
300
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148195
AP55519
【セード】鋼・マットファインホワイト塗装
43
0.7
300
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148159
AP55523
【セード】鋼・マットブラック塗装
43
0.7
300
5.8
¥
21,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください