コイズミ(小泉成器)
高天井ペンダント 本体
仕様
照射近接限度30cm
その他
適合調光器別売
付属品
コネクタ付
材質
【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※天井には必ず補強材を入れてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11152709
XP93257
5000
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152718
XP93255
3500
¥
39,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152727
XP93253
5000
¥
49,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11152736
XP93251
3500
¥
49,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください