ペンダント

ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)
全長(mm)1300~600内容量1台
注意
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11147669AP55573【本体】アルミ・マットブラック塗装【グローブ】シリコン・乳白色800.4793.5
19,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147687AP55571【本体】アルミ・マットブラック塗装【グローブ】シリコン・乳白色800.4793.5
19,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147705AP55569【セード】樹脂・乳白色消し1800.41473.5
17,800
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147730AP55567【セード】樹脂・乳白色消し1800.41473.5
17,800
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147748AP55565【セード】樹脂・乳白色消し1800.41473.5
17,800
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147766AP55563【セード】樹脂・乳白色消し1800.41473.5
17,800
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147791AP55534【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン11512492.1
45,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147800AP55533【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン11512492.1
45,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147809AP55532【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン2171.22492.1
47,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147818AP55531【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン2171.22492.1
47,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147827AP55945【本体】アルミ・ヘアライン950.51702.1
23,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147931AP55561【セード】鋼・マットブラック塗装1800.51505.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147949AP55559【セード】鋼・マットブラック塗装1800.51505.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147967AP55557【セード】鋼・マットファインホワイト塗装1800.51505.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147985AP55555【セード】鋼・マットファインホワイト塗装1800.51505.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148125AP55526【セード】鋼・マットブラック塗装430.73005.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148150AP55524【セード】鋼・マットブラック塗装430.73005.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148168AP55522【セード】鋼・マットファインホワイト塗装430.73005.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148186AP55520【セード】鋼・マットファインホワイト塗装430.73005.8
21,800
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする