ペンダント

ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)
仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~550質量(kg)1.2高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11147556AP55546【本体】鋼・ホワイトブロンズメッキヘアライン【セード】ガラス・透明
28,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11147581AP55544【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】ガラス・透明
28,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする