ペンダント

ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※手作り品のためガラスには個体差があります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11147590AP55543【セード】ガラス・スモークグレー消し【飾】アルミ・黒ニッケルメッキマット3500185
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147608AP55541【セード】ガラス・スモークグレー消し【飾】アルミ・黒ニッケルメッキマット2700165
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147626AP55539【セード】ガラス・透明消し【飾】アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット3500185
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147651AP55537【セード】ガラス・透明消し【飾】アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット2700165
36,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする