コイズミ(小泉成器)
ペンダント
仕様
コード・キャブタイヤコードΦ6
その他
4VA(100V)
幅(mm)
180
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
310
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
2.1
ランプ
LEDフィラメント電球2.0W
色温度(K)
2700
ランプ寿命
20000時間
光束(Lm)
345
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11147547
AP55547
【本体】鋼・ホワイトブロンズメッキヘアライン【セード】ガラス・透明
¥
28,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11147565
AP55545
【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【セード】ガラス・透明
¥
28,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください