コイズミ(小泉成器)
ペンダント
仕様
適合調光器別売
その他
12VA(100V)
幅(mm)
43
全長(mm)
1300~600
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
300
タイプ
高さ調節可能型
消費電力(W)
7.6
時間
光束維持:40000時間
コード径(Φmm)
コード・キャブタイヤコード:4
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
290
演色指数(Ra)
93
内容量
1台
注意
※傾斜天井使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11148089
AP55530
【セード】鋼・コッパー色メッキ
¥
24,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148107
AP55528
【セード】鋼・クロムメッキ
¥
24,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください