ペンダント

ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)
仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※木部は天然素材のため、色柄は写真と異なることがあります
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11148010AP55515【セード】磁器【飾】タモ・黒色塗装3500400
35,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148028AP55513【セード】磁器【飾】タモ・黒色塗装2700340
35,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148046AP55511【セード】磁器【飾】タモ3500400
35,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
11148071AP55509【セード】磁器【飾】タモ2700340
35,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする