曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93内容量1台
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
※地上配線からの送り配線不可
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
消費電力(W)
ランプ
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11149288AU55788【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【カバー】鋼板・サテンシルバー塗装33LED5(100V)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149297AU55786【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【カバー】鋼板・サテンブラック塗装33LED5(100V)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149306AU55784【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色33LED5(100V)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149315AU55782【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色33LED5(100V)
48,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149331AU55780【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装36LED×210(100V)
58,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149340AU55778【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装36LED×210(100V)
58,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149349AU55776【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装33LED5(100V)
47,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149358AU55774【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装33LED5(100V)
47,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149367AU55772【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装36LED×210(100V)
58,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149376AU55770【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装36LED×210(100V)
58,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149385AU55789【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【カバー】鋼板・サテンシルバー塗装23LED5(100V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149401AU55787【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【カバー】鋼板・サテンブラック塗装23LED5(100V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149410AU55785【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色23LED5(100V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149419AU55783【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色23LED5(100V)
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149428AU55781【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【グローブ】アクリル・乳白色【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装26LED×210(100V)
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149437AU55779【本体】アルミ・サテンブラック塗装【グローブ】アクリル・乳白色【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装26LED×210(100V)
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149446AU55777【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装23LED5(100V)
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149455AU55775【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装23LED5(100V)
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149471AU55773【本体】アルミ・サテンシルバー塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装26LED×210(100V)
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149480AU55771【本体】アルミ・サテンブラック塗装【灯具】アルミダイカスト・サテンブラック塗装26LED×210(100V)
52,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする