曜日別特売

ガーデンライト

ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器併用不可
※別途キャブタイヤケーブルが必要です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11149270AU55796【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・透明1301.140700
42,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149279AU55794【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・透明1301.140700
42,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149489AU55793【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・乳白色601.335400
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149498AU55791【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・乳白色601.335400
38,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149507AU55792【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・乳白色601.735700
40,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149516AU55790【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・乳白色601.735700
40,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149525AU55797【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【セード】アクリル・透明1300.940400
40,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
11149541AU55795【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【セード】アクリル・透明1300.940400
40,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする