曜日別特売

FITCUT Premium 純国産高品質マスク

FITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUTFITCUT Premium 純国産高品質マスク - FITCUT
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止、花粉症対策としても。材質【表材】スパンボンド式ポリプロピレン不織布【フィルター】ニードルパンチ式アクリル及びポリプロピレン不織布【口元材】スパンボンド式ポリプロピレン及びポリエチレン不織布【耳掛けゴム】ナイロン、ポリウレタン【ノーズクランプ】ポリエチレン樹脂【カップキーパー】ポリプロピレン樹脂【曇り止めフィルム】サーマルボンド式ポリプロピレン不織布、ポリエチレンラミネートホワイト規格JIS T 9001一般用マスク規格適合(BFE99%、PFE99%、VFE99%、花粉99%)生産国日本(部材も日本調達の純国産品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯や再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11142096JM012C1ケース(100袋×500枚)50000マスク:約175×約90(ふつうサイズ)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11142105JM013C1ケース(100袋×500枚)50000マスク:約145×約90(小さめサイズ)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11142121JM011C1ケース(30箱×900枚)27000マスク:約175×約90(ふつうサイズ)
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする