SPHERELIGHT(スフィアライト)
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K
明るさ : 2500ルーメン
消費電力 : 24W
対応電圧 : DC12V専用
カラー : 6000K(ホワイト)
ノイズ : 対策済み
製品寿命 : 50000時間
色
ホワイト
電圧(V)
対応:DC12
消費電力(W)
24
明るさ(Lm)
2500
内容量
1個
注意
※お買上げ日より3年間保証
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154520
SLRPBH7060
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください