好川産業
白毛 無印 目地刷毛(筋違)
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、小物、狭所、サッシ、小口
厚さ(mm)
5
材質(毛)
山羊毛
適合塗料
油性
入数(本)
100
内容量
1箱(1箱×100本)
注意
※水性塗料には適していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154477
116357
270
30
8
25
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
11154486
116364
270
35
10
30
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
11154495
116371
275
35
12
35
¥
31,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
11154511
116388
270
40
15
40
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください