明和グラビア
柄付きアイアンシート
貼るだけでオシャレに壁面収納できる、貼って剥がせるマグネットシート
用途
壁紙の上から貼ってはがせる マグネットがくっつくシート
貼ってはがせるので 賃貸でも安心
マグネット式収納に
マグネットがつかない冷蔵庫にも
お好きなサイズに簡単にカットできます!
日本製
材質
<壁紙シート> 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
<マグネットがくっつくシート>表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、
はく離紙:紙
寸法(cm)
20×30
内容量
1枚
注意
※・本来の目的以外の用途ではご使用にならないでください。た凹凸の大きい面や土壁のような特殊な壁面、大きな曲面には貼ることができません。・貼る面にホコリや油汚れなどが残っているとはがれてくること
※ がありますので、しっかりと拭き取ってください。・・はがれてくることがありますので、貼るときはしっかりと押さえてください。・印刷品の為、製品ごとに多少の色目の差が生じる場合がございます。また、素材の特性上、濃い色柄のある 壁紙に貼ると下地が透けて見える場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11154985
MSI-2030
W
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
11155001
MSI-2030
DBR
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください