大塚刷毛製造
OCEANラスター
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質
豚毛・化繊
型式
平
毛色
白
内容量
1本
全7種類を絞り込む
毛丈(mm)
選択してください
約45
約50
約55
約60
約65
板幅(mm)
選択してください
約25
約40
約50
約60
約75
約85
約100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全高(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11167969
105540 0010
約195
約45
約13
約25
¥
110
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
11167978
105540 0020
約220
約50
約15
約50
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
11167987
105540 0030
約225
約55
約17
約75
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
38280685
105540 0025
約220
約50
約15
約60
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
38280701
105540 0035
約230
約60
約20
約85
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
38280710
105540 0040
約245
約65
約20
約100
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
38280676
105540 0015
約200
約45
約13
約40
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください