曜日別特売

バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16

バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 冬用 ライディンググローブ スマートフォン対応 防水 MT16 - MAD MAX(マッドマックス)

親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。TPUコーティングを施しており防水性に優れています。手袋内側はポリエステル起毛を使用しており手触りの良い柔らかな質感のです。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており転倒時の衝撃から手を守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。

用途バイク用混率(%)外側:ポリエステル63、マイクロファイバー21、PVC7、TPU5、その他4/内側:TPU100、ポリエステル70、その他30内容量1セット
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※洗濯機で洗わないで下さい。破損、糸ほつれなどの原因になります。
※また、中性洗剤以外は使用しないで下さい。色落ち、素材の劣化の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11161197MM50-MT16L-BKブラックL1911
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161206MM50-MT16M-BKブラックM18.510.5
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161215MM50-MT16XL-BKブラックXL2011.5
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161231MM50-MT16L-RDレッドL1911
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161240MM50-MT16M-RDレッドM18.510.5
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161249MM50-MT16XL-RDレッドXL2011.5
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする