バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66

バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマートフォン対応 MAD66 - MAD MAX(マッドマックス)

春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。コブシ部分にはカーボン製プロテクターを採用。手首回りにはネオプレン素材を使用し、ストレッチ性が高く手首にフィットします。手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用しており転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。

用途バイク用混率(%)ポリエステル40、カーボン10、スーパーファブリック17、PVC20、ネオプレーン5、その他8内容量1セット
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※洗濯機で洗わないで下さい。破損、糸ほつれなどの原因になります。
※また、中性洗剤以外は使用しないで下さい。色落ち、素材の劣化の原因となります。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11161319MM50-MAD66L-BブラックL1910
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161328MM50-MAD66M-BブラックM18.59.5
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161337MM50-MAD66XL-BブラックXL2010.5
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161346MM50-MAD66L-RレッドL1910
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161355MM50-MAD66M-RレッドM18.59.5
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11161371MM50-MAD66XL-RレッドXL2010.5
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする