SMC
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメント
接続口径
1/4
最大流量(L/min)
サイズ:500
ねじの種類
Rc
使用温度(℃)
5~45
材質(ケース)
ステンレス
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
空気、窒素、炭酸ガス(気体)
使用圧力範囲
‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐差圧(MPa)
エレメント:0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11161748
HF2B-SFDA203-02
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください