大型ハンドルカバー トラック・バス用

大型ハンドルカバー トラック・バス用 - Modes大型ハンドルカバー トラック・バス用 - Modes

シャワーキャップタイプのハンドルカバー。
鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。
小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。
箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。

入数(枚)50ケース質量(kg)7ケース寸法(mm)W465×D405×H440サイズ(mm)直径500、厚さ0.032ポケット寸法(mm)W102×H133内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192146CK-055
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする