曜日別特売

PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ

PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ - ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ - ナカバヤシPD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ - ナカバヤシ

ポート不足に悩むノートパソコンユーザー

用途
PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ
スリム設計で、省スペース
耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ
<ご使用上の注意>
PD充電できるのはPD対応機器のみです。
100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W102xD18xH8グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169615UH-C3384GY
4,830
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする