LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシLAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ - ナカバヤシ

薄型ノートPCに。

用途
有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。
1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。
3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。
USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169536UH-C3L343SL
5,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする