曜日別特売

USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ

USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ - ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ - ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ - ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ - ナカバヤシUSB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ - ナカバヤシ

ミニマムサイズで使いやすい

用途
・超スリム&軽量設計。
・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。
・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)W79xD14xH7グレー質量(g)約11ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169606UH-3423GY
1,690
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする