曜日別特売

USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm

USB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシUSB3.1Gen1 / 4ポートハブ/30cm - ナカバヤシ

Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ

用途
Surface Proに適したケーブル長30cm
最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格
タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。
バスパワータイプ
<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)W94×D28×H10ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)30最大供給電流(mA)供給電流:合計720までインターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169710UH-3184BKブラック
5,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
11169719UH-3184BLブルー
5,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
11169728UH-3184Wホワイト
5,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする