USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ

USB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシUSB3.2Gen1Type-C / 4P変換ガラスハブ - ナカバヤシ

ミニマリズムハブ

用途
ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。
美しいガラス筐体
Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。
転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
寸法(mm)W99xD33xH11ブラック質量(g)55ポート数4対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器)保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169640UH-C3234BK
8,000
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする