曜日別特売

(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック

(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ(簡易包装)iPhone 14/13 軽量・背面クリアフラップケース 「Amake」 ブラック - MSソリューションズ

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】【薄型】 写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリアフラップケース/着脱時も割れにくい柔軟で高透明なポリカーボネート/便利なカード収納(1枚)+大型ポケット/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ピタッと固定できるマグネット仕様/側面周囲に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載

適合機種iPhone 14/13材質PU+TPU+PC+マグネット寸法(mm)W81xH152xD16ブラック質量(g)75タイプケース特性耐衝撃、薄型、背面クリアフラップケース、カード収納(1枚)+大型ポケット、マグネット仕様、エアクッション、ストラップホール携帯端末対応iPhone 14/13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188165ECRP-LN-IM22AMEBK
2,224
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする