曜日別特売

ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)

ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) - 日恵製作所ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) - 日恵製作所ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) - 日恵製作所ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット) - 日恵製作所

電池で動くLED回転灯。
夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。
また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
※電池は付属していません。
※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。
※リモコンとセットの商品になります。

質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192286VL11B-003AB/LR+MU01LS青(回転・点滅 切替可)
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192295VL11B-003AG/LR+MU01LS緑(回転・点滅 切替可)
オープン
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11192311VL11B-003AR/LR+MU01LS赤(回転・点滅 切替可)
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11192320VL11B-003AY/LR+MU01LS黄(回転・点滅 切替可)
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする