AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本

AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ6本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)
(1件のレビュー)

「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。
スイーツシリーズは、「ちょっとした日常のご褒美として生活を充実させたい」方に向けた、人気スイーツの味わいをラテメニューでお楽しみいただける、「一杯で満足できる」ご褒美ラテです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック 濃厚ピスタチオホワイトショコララテ 6本は、香ばしく深みのあるピスタチオの風味とホワイトチョコレートを濃厚なミルクと合わせたホワイトショコラ・ラテです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯を淹れた瞬間に泡立ち、クリーミーなピスタチオホワイトチョコレートを食べたような味わい深い1杯が楽しめます。
人気のピスタチオをホワイトチョコレートと掛け合わせて専門店のカフェのような味わいをラテで表現しています。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスショコララテもお楽しみいただけます。

用途
【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160㎖注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。
【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。
・カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。
・氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
内容量1箱(6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分・大豆
※泡立つときに音がすることがあります。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11188025-濃厚ピスタチオホワイトショコララテピスタチオの風味とホワイトチョコレートと濃厚ミルクのワイトショコラ・ラテ
365
359
388(税込)
当日出荷
返品不可
11188041-濃厚メルティショコララテココアパウダーと濃厚ミルクのとろける甘さのショコラ・ラテ
365
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11188041-62855278-- AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ティラミスショコララテ6本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 62855278AGF ブレンディカフェラトリースティック 濃厚ティラミスショコララテ6本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(6本)
369
税込399
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 景品(参加賞)

イベントの景品用に購入しました。おいしそうな写真につられてパケ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする