軽量レディースリュック-グレージュ

軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI軽量レディースリュック-グレージュ - VALENTINO VISCANI
仕様●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:ファスナーポケット、緩衝材付ポケット(タブレット収納可能)材質本体:PVC(塩ビ)グレージュ質量(g)500容量(L)8寸法(cm)高さ34×横26×マチ幅10機能軽量内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体正面1116896742580-10
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体正面1116897642580-12
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする