Mobby's
サコッシュ付タウンリュック-クロ
仕様
●本体正面:ファスナーポケット×2●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、脱着可能なサコッシュ(ポーチ)●チェストハーネス付
材質
本体:ポリエステル、内装:ポリエステル
色
クロ
質量(g)
730
容量(L)
20
寸法(cm)
高さ42×横32×マチ幅17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11169001
42589-01
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください