カクマン
仕上鏝
用途
漆喰・聚楽、繊維壁の仕上げの際に
仕様
テフリック(フッ素樹脂)加工
材質
コテ板:鋼 柄:木材
色
ブラック/ナチュラルウッド
板厚(mm)
(約)0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11194980
153125
(約)D152×W48×H57
(約)81
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
11194989
153126
(約)D184×W58×H57
(約)101
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
11194998
153127
(約)D211×W68×H57
(約)116
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください