曜日別特売

軽量前開きレインパンツ 3223

軽量前開きレインパンツ 3223 - カジメイク軽量前開きレインパンツ 3223 - カジメイク軽量前開きレインパンツ 3223 - カジメイク軽量前開きレインパンツ 3223 - カジメイク軽量前開きレインパンツ 3223 - カジメイク

軽くて履きやすい前開きファスナーのレインパンツです。
靴を履いたままでも着脱しやすい両裾ファスナー仕様です。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
裏メッシュ(ひざ下まで)仕様で、長時間の使用でも快適です。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の現場作業、自転車での通勤通学、レジャーなどブラック耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
腰廻り(MAX/ゴム上り)(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111952173223M72MAX:1005833
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
111952263223L74MAX:1066235
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
111952353223LL76MAX:1126637
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
1119525132233L78MAX:1207239.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
1119526032234L78MAX:1287842
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする