空研ぎ紙ヤスリセット

空研ぎ紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)空研ぎ紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)空研ぎ紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)空研ぎ紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)空研ぎ紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)

使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。

用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。粒度#120・#240・#400寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ空研ぎ紙ヤスリ入数(枚)#120・#240・#400:各6・18入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11196949BYR-24
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする