曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉内給排気延長型)

用途プロパン用ガスの種類LPガスリモコン別売り給湯号数24給水・給湯接続20A(R3/4)内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197859RUFH-VD2401SAF2-3B/LP37ユーロホワイト470×240×600
479,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197895RUFH-VD2401AF2-3B/LP37ユーロホワイト470×240×600
521,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198261RUFH-A2400SAF2-6(A)/LP37ユーロホワイト480×250×750
498,000
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198735RUFH-A2400AF2-6(A)/LP37ユーロホワイト480×250×750
532,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200738RUFH-E2408AF2-6(A)/LP35シャイニーシルバー480×250×750
612,000
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200756RUFH-E2408AF2-3(A)/LP35シャイニーシルバー480×250×750
605,000
349,800
384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201201RUFH-E2408SAF2-6(A)/LP35シャイニーシルバー480×250×750
575,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11201298RUFH-E2408SAF2-3(A)/LP35シャイニーシルバー480×250×750
568,000
329,800
362,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする