曜日別特売

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型)

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型) - リンナイ

ガス給湯暖房用熱源機(PS扉給排気延長型)

用途都市ガス用ユーロホワイトガスの種類都市ガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×250×750リモコン別売りグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
給湯号数
給水・給湯接続
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11197229RUFH-A1610SAF(A)/13A351615A(R1/2)
409,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197326RUFH-A1610SAF2-3(A)/13A351615A(R1/2)
429,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197570RUFH-A1610AF(A)/13A351615A(R1/2)
451,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197667RUFH-A1610AF2-3(A)/13A351615A(R1/2)
470,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11197685RUFH-A1610AF2-1(A)/13A351615A(R1/2)
462,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198148RUFH-A2400SAF(A)/13A372420A(R3/4)
465,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198270RUFH-A2400SAF2-3(A)/13A372420A(R3/4)
482,000
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198525RUFH-A2400AF2-1(A)/13A372420A(R3/4)
515,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198629RUFH-A2400AF(A)/13A372420A(R3/4)
507,000
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
11198751RUFH-A2400AF2-3(A)/13A372420A(R3/4)
523,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする