リンナイ
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)
用途
都市ガス用
色
シャイニーシルバー
ガスの種類
都市ガス
リモコン
別売り
給水・給湯接続
20A(R3/4)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全11種類を絞り込む
給湯号数
20
24
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11200187
RVD-E2005SAW2-1(C)/13A
31
470×240×600
20
¥
447,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200205
RVD-E2005SAW2-3(C)/13A
31
470×240×600
20
¥
454,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200230
RVD-E2005AW2-3(C)/13A
31
470×240×600
20
¥
491,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200248
RVD-E2005AW2-1(C)/13A
31
470×240×600
20
¥
484,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11200266
RVD-UE2405AW2-1(A)/13A
31
470×240×600
24
¥
530,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200291
RVD-E2405SAW2-3(C)/13A
31
470×240×600
24
¥
465,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200309
RVD-E2405SAW2-1(C)/13A
31
470×240×600
24
¥
458,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200327
RVD-E2405AW2-3(C)/13A
31
470×240×600
24
¥
503,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200345
RVD-E2405AW2-1(C)/13A
31
470×240×600
24
¥
495,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11200765
RUFH-UE2408AW2-6(A)/13A
35
480×250×750
24
¥
603,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11203450
RUFH-UE2407AW2-3(A)/13A
32.5
480×250×750
24
¥
538,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください