フジキン
継手
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
形状
ハーフユニオン
材質(本体)
C1220B-O
温度範囲(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ニューV-Lok継手
寸法A
【接続A】(A呼称)6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205437
VUW-G-AF-FJT-V
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください