BIGMAN(ビッグマン)
耐水紙ヤスリセット
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
質量(g)
1
タイプ
耐水紙ヤスリ
入数(枚)
12入
サイズ(mm)
140×76×1
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11196958
BYR-34
#400
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
11196967
BYR-35
#1000
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
11196976
BYR-36
#1500
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
11196985
BYR-37
#2000
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
11197001
BYR-38
#3000
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください