エルティーアイ
消火器具 蓄光標識
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途
消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質
PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
取付方式
ステッカー
等級
JIS-JC級(高輝度)
発光色
グリーン
サイズ(mm)
240×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3枚)
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11208228
AFFE2408
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください