高エアフローMini-ITXケース
ホワイトカラーモデル
全面メッシュパネル仕様でさらにエアフローを強化
ケース上部に持ち運び用のキャリーハンドル装備
小型ながら高さ172mmまでの空冷CPUクーラーをサポート
長さ305mmまでのグラフィックカードに対応(搭載可能なGPUの長さは、電源ユニットのサイズによって変わります)
ATX電源ユニット対応(奥行き140mmまで)
I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
取り外し可能な前面ファンブラケットを利用して、3.5 HDDや2.5 SSDをサポート
着脱可能なダストフィルター3枚装備
仕様●対応CPUクーラー:172mm●対応グラフィックカード:長さ:305mm(SFX/SFX-L電源搭載時) / 230mm(ATX電源搭載時)、高さ:138mm、幅:65mm(3スロット幅)●対応電源ユニット:ATX PS2 (最長140mm)/SFX/SFX-L材質ABS+PVC+SPCC寸法(mm)336×200×283.5ケース形状キューブ質量(kg)3.1色ブラック型番R-CH160-WHNMIO-G-1対応【ケースファン】フロント:120mm×1(排他仕様)、トップ:120mm×2、サイド:120mm×2、リア:120mm×1RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、Audio×1、USB Type-C×1対応マザーボードMini-ITX拡張スロット数3ドライブベイ3.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)、2.5:1(フロントパネル搭載、排他仕様)内容量1個