曜日別特売

ワイヤレスキーボード

ワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iCleverワイヤレスキーボード - iClever

【2.4GHz接続】
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。
【日本語配列】
日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。
【シンプルなデザイン】
軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。
【パンタグラフ式】
一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。
【充電式】
2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。

質量(g)373対応OSWindows(Windows11対応済)寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス接続台数(可能台数)1操作距離10m内容量1台
注意
※下記のデバイス・OS・使用方法は、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があるため、非対応・非推奨としております。予めご了承ください。
※ ・Mac mini、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV(UE37ES5500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、Xbox、Mac Studio、PC stick、USB-AポートのないMacBook、PS5等ゲーム機、ミニPC
※ ・FireOS、ChromeOS、Linux、他商品ページに対応の記載がされていないOS
※ ・リモートデスクトップ、Mac Boot Camp、パソコン切替器(KVM)、ハブ/エクステンダー/スイッチなどを介した接続

※充電ケーブルは付属していますが、同じ端子であれば市販のものも使用可能です。

※当製品の電源スイッチは、つまみを左右にスライドさせることで電源のオンオフができます。押しボタン式ではありません。

※接続後、ご使用前に[Fn]+[Q]/[Fn]+[W]をのいずれか同時押しして、Mac/Windowsシステムの登録を行ってください。
※上記により、キーボード上にシステムの登録が行われます。登録はキーを押すだけで完了いたします。登録によるアクションはございません。
※通常、レシーバーの接続後(ペアリング後)の初回のみ登録すれば、レシーバーを接続している限り登録されたシステム設定は保持されますが、接続先PCのウィルス対策ソフトウェアなどの影響によっては、キーボードの電源をオフにするたびに登録がリセットされる可能性があります。

※Insert機能:[NumLk]を押して、NumLockを解除した後、[テンキーの0]キーを押してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209838GKJ22Bブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11209847GKJ22Sシルバーホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする