曜日別特売

Bluetoothキーボード

Bluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iCleverBluetoothキーボード - iClever

◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆
・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。
・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。
※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。
※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。
【OS自動識別】
Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。
【デバイス3台までマルチペアリング】
Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。
【日本語配列&テンキー搭載】
日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。
【スタイリッシュなデザイン】
最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。
【パンタグラフ式】
一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。
【便利な充電式】
軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。

質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m内容量1台
注意
※推奨Bluetoothバージョン:Bluetooth3.0以降
※Bluetooth2.1以前のデバイスは、接続や動作が正常に行われない可能性があります。
※外付けBluetoothアダプターは、機種の互換性により接続や動作が正常に行われない可能性があります。

※下記のデバイス・OS・使用方法は、互換性不良による接続・動作エラーが起こる可能性があるため、非対応・非推奨としております。予めご了承ください。
※ ・iPad mini5、Mac mini、Lenovo yoga Tab11、Nokiaスマホ、Amazon Fire TV Stick、Samsung Smart TV(UE37ES5500/UE55KU6400U/UE48JU6400)、推奨バージョンのBluetoothが搭載されていないデバイス、PS5等ゲーム機、ミニPC
※ ・AndroidOS12、FireOS、ChromeOS、Linux、他商品ページに対応の記載がされていないOS
※ ・リモートデスクトップ、Mac Boot Camp

※Androidデバイスをご使用のお客様へ:Androidデバイスは機種やOSにより仕様が異なるため、ご使用の接続先Androidデバイスの仕様上、一部非対応の機能が生じる可能性があります。

※充電ケーブルは付属していますが、同じ端子であれば市販のものも使用可能です。

※当製品の電源スイッチは、つまみを左右にスライドさせることで電源のオンオフができます。押しボタン式ではありません。

※Insert機能:[NumLk]を押して、NumLockを解除した後、[テンキーの0]キーを押してください。

※16.0以前のiOS/iPadOSでは、仕様により純正(Apple製)以外のサードパーティ製品の外付けキーボード(もしくはその一部)は「英語配列キーボード」と認識されます。
※そのため、16.0以前のiOS・iPadOSではJISキーボード(日本語配列)対応の印字はご使用いただけず、英語配列に対応した文字や記号(灰色はいいろの丸で印字された文字)が出力されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11209786IC-BK22-GBグレーブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11209795IC-BK22-SBシルバーブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする