曜日別特売

しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春

しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春 - 神棚の里しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春 - 神棚の里しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春 - 神棚の里

神棚用のしめ縄 荒神型です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。
一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。

用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。サイズ1尺長さ(cm)約45寸法(cm)中心太さ:5.4内容量1本
注意
※高い場所に取り付ける仕様上、落ちないように設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
112133294993896201452
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする