高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 C級認定品 - エルティーアイ

高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。
(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。
認定番号「HP-042号」。
JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。
LED光源でも蓄光することができます。
簡単貼るだけのステッカータイプ。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式ステッカー発光色グリーン縦(mm)200横(mm)200認定番号消防用設備認定品 :HP-042号RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※貼り付ける前に対象物の表面のほこりや汚れを取り除いてから貼り付けいてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11208167SN941通路用右矢印
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
11208176SN942通路用左矢印
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
11208185SN943通路用両矢印
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする