液晶保護フィルム Sony Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
- 付属品
- クリーニングクロス×1
ヘラ×1
- 適合機種
- SONY Cyber-Shot RX100VII RX100VI RX100V RX100IV RX100III RX100II RX100
- 寸法(mm)
- 70×51
- 取付方式
- シリコン吸着
- 入数(枚)
- 1
- 硬度
- 9H
- 特性
- 光沢
- ブルーライトカット
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶保護関連品 の新着商品
カテゴリ

























![液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04142691-260908-02.jpg)








