Armadillo
CPUボード
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ、無線アンテナ等)が付いております。
質量(g)
450
使用CPU
Arm Cortex-A7(996MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電源(V)
DC5
動作温度範囲(℃)
-20~+70
内容量
1個
取扱説明書:
カタログ(1.49MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11283110
AX1110-D10Z
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11283119
AX1121-D10Z
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません