Armadillo
CPUボード
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
カタログ(1.18MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用CPU
入力電源(V)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11283076
A6400-D00Z
380
Arm Cortex-A7(529MHz)
DC5
-20~+70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11283101
A6100-D00Z
460
Arm Cortex-A7(528MHz)
DC9-24
’+10~+40
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません