材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)126質量(kg)1.7取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)617埋込高(mm)65遮光(°)横方向24内容量1台