曜日別特売

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150取付天井直付型高さ(mm)80電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11255819XFX439KHVLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4300HV LA9
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11255828XFX439KHNLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4300HN LA9
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11255837XFX439KHWLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK41117 、【ライトバー】NEL4300HW LA9
37,300
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11255846XFX459KHVLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4500HV LA9
43,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11255855XFX459KHWLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4500HW LA9
43,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266897XFX409KEVLR92.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4000EV LR9
61,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266906XFX409KENLR92.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4000EN LR9
61,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266915XFX409KEWLR92.3800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4000EW LR9
61,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266931XFX459KHNLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4500HN LA9
43,400
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266940XFX469KHVLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4600HV LA9
48,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266949XFX469KHNLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4600HN LA9
48,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11266958XFX469KHWLA92.2600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK41117、【ライトバー】NEL4600HW LA9
48,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする